| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610150 Herst.-Nr.: EK2002551M EAN/GTIN: 4037073000503 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 200x25x51mm Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Edelkorund, rosa. Für langspanendes Material bei Handschliff wie legiertem Stahl, Schnellstahl und Hochleistungs-Schnellstahl. Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Härte: | M | Kornart: | Edelkorund | Körnung: | 60 | Anwendung: | Zur Bearbeitung von langspanendem Material (legierte Stähle, SS- und HSS-Werkzeuge) | Außendurchmesser: | 200 mm | Bohrungsdurchmesser: | 51 mm | SB-Verpackt: | Nein | Arbeitsbreite: | 25 mm | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,15* | € 24,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,35* | € 24,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,54* | € 24,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,32* | € 24,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,11* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|