Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 175x25x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 175x25x51mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 175x25x51mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 175x25x51mm
Artikel-Nr.:
     223-4610148
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     EK1752551M
EAN/GTIN:
     4037073000480
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 175x25x51mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Edelkorund, rosa. Für langspanendes Material bei Handschliff wie legiertem Stahl, Schnellstahl und Hochleistungs-Schnellstahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Härte:
M
Kornart:
Edelkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zur Bearbeitung von langspanendem Material (legierte Stähle, SS- und HSS-Werkzeuge)
Außendurchmesser:
175 mm
Bohrungsdurchmesser:
51 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
25 mm
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 18,81*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 18,96*
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 13,66*
€ 19,04*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 13,43*
€ 19,18*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 17,32*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.