Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm
Artikel-Nr.:
     223-4610133
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK3004076M
EAN/GTIN:
     4037073003764
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
M
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
300 mm
Bohrungsdurchmesser:
76 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
40 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,06*
€ 58,60*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 47,55*
€ 59,24*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 47,54*
€ 59,30*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 47,11*
€ 60,36*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 60,76*
€ 75,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.