| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610132 Herst.-Nr.: NK3004076G EAN/GTIN: 4037073000312 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 300x40x76mm Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Härte: | P | Kornart: | Normalkorund | Körnung: | 36 | Anwendung: | Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss | Außendurchmesser: | 300 mm | Bohrungsdurchmesser: | 76 mm | SB-Verpackt: | Nein | Arbeitsbreite: | 40 mm | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,06* | € 61,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,51* | € 61,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,49* | € 61,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,14* | € 62,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,58* | € 76,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|