Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 200x32x32/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 200x32x32/20mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 200x32x32/20mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 200x32x32/20mm
Artikel-Nr.:
     223-4610128
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK2003232/20M
EAN/GTIN:
     4037073003740
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 200x32x32/20mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
M
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
200 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit Reduzierring 20 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 4,79*
ab € 17,65*
€ 23,98*
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 17,90*
€ 24,27*
2 Tage
32
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 24,64*
4 Tage
33
€ 4,30*
ab € 17,83*
€ 24,71*
Lager 223
32
€ 8,50*
ab € 22,95*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.