Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x32mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x32mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x32mm
Artikel-Nr.:
     223-4610119
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK1752532M
EAN/GTIN:
     4037073000244
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x32mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
M
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
175 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit Reduzierring 20 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,21*
€ 17,22*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 17,45*
3 Tage
26
1
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 17,76*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 12,35*
€ 17,76*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 15,84*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.