Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 150x20x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 150x20x32mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 150x20x32mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 150x20x32mm
Artikel-Nr.:
     223-4610117
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK1502032M
EAN/GTIN:
     4037073000220
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 150x20x32mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
M
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
150 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit Reduzierring 20 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 13,29*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,37*
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 13,50*
3 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,65*
Lager 223
35
1
€ 8,50*
ab € 11,96*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.