Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage mit Durchgrifföffnungen 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Leichtmetall-Wasserwaage mit Durchgrifföffnungen 100cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Leichtmetall-Wasserwaage mit Durchgrifföffnungen 100cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Leichtmetall-Wasserwaage mit Durchgrifföffnungen 100cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Leichtmetall-Wasserwaage mit Durchgrifföffnungen 100cm
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Leichtmetall-Wasserwaage mit Durchgrifföffnungen 100cm
Artikel-Nr.:
     223-4513453
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069152352
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage mit Durchgrifföffnungen 100cm

Wasserwaage Nr. 196-2
• Leichtmetall-Rechteckprofil, extra stark
• Mit einer Horizontal- und zwei Vertikal-Libellen
• Je zwei gefräste Messflächen und Durchgrifföffnungen
• Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit Überkopfmessung 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Laser:
Nein
Skala:
Nein
Länge:
100 cm
Magnet:
Nein
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Werkstoff:
Aluminium
Ausziehbar:
Nein
Durchgriff:
Ja
Ausstattung:
Grifföffnungen
Gürtelclip:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gehäuseform:
rechteckig, gerippt
Nettogewicht:
0,987 kg
Farbe Gehäuse:
gelb
Gewicht Folien:
5 g
Neigungsmesser:
Nein
Anzahl Libellen:
3
Umschlagmessung:
Ja
Gehäusematerial:
Leichtmetall
Durchgrifföffnung:
Ja
Herstellergarantie:
10 a
Anzahl Messflächen:
2 Blatt
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Messfläche, gefräst:
Ja
Messflächen gefräst:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 Blatt
Libellenanzahl, vertikal:
2 St.
Messfläche, beschichtet:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 Blatt
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Messgenauigkeit Normallage:
0.5 mm/m
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
306 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1.000 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
994 g
Messgenauigkeit Überkopfmessung:
0.5 mm/m
Messgenauigkeit in Normalposition:
0,5 mm/m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1000*30*60 mm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0,5 mm/m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,36*
€ 60,88*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 51,10*
€ 61,40*
€ 4,00*
ab € 51,35*
€ 62,01*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 65,18*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 72,78*
€ 84,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.