| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4513255 Herst.-Nr.: 527935 EAN/GTIN: 4046122656882 |
| |
|
| | |
| BOSS Gewindelehrdorne im Satz, 7-teilig im Holzkasten M3-M13 Gewindegrenzlehrdorn-Satz, 7-teilig Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6H, mit Gut- und Ausschussseite. Für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | DIN: | 13 | Satzinhalt: | M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 | Verpackung: | Holzetui | Toleranzklasse: | 6H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,43* | € 302,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,84* | € 302,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,71* | € 303,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,94* | € 304,05* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 338,90* | € 382,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|