Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Gradmesser mit Schiene 100/150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gradmesser mit Schiene 100/150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gradmesser mit Schiene 100/150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gradmesser mit Schiene 100/150mm
Artikel-Nr.:
     223-4511831
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784211024
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser 100 x 150 mm
gradmesser

FORMAT Gradmesser mit Schiene 100/150mm

Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar

Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°–170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 mm
Gradbogen:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784211024
Weitere Suchbegriffe: gradmesser format
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 21,69*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 21,96*
1 Tag
58
€ 7,90*
ab € 15,70*
€ 22,36*
5 Tage
58
€ 4,30*
ab € 15,69*
€ 22,83*
Lager 223
57
€ 8,50*
ab € 17,81*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.