| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4511805 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784286954 |
| |
|
| | |
| FORMAT Spitzwinkel 45 Grad, Spitz-Flachwinkel 150x100mm Spitz-Flachwinkel 45° ohne Anschlag Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 150 x 100 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784286954 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,33* | € 17,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,48* | € 17,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,57* | € 17,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,86* | € 18,38* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,64* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|