Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher 3-armig 300x250mm Nr. 45-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher 3-armig 300x250mm Nr. 45-5
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher 3-armig 300x250mm Nr. 45-5
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher 3-armig 300x250mm Nr. 45-5
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher 3-armig 300x250mm Nr. 45-5
Artikel-Nr.:
     223-4410246
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-5
EAN/GTIN:
     4021176815393
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher 3-armig 300x250mm Nr. 45-5

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 45

Ausführung: Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
45-5
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
250 mm
Spannweite max.:
300 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Ja
automatische Selbstjustierung:
Ja
automatische Selbstverriegelung:
Ja
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 178,43*
€ 207,31*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 181,11*
€ 208,92*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 209,89*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 182,06*
€ 210,86*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 295,33*
€ 330,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 44,66*
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 66,52*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 99,20*
Ähnlich
Kukko
45-4
ab € 142,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.