Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm
Artikel-Nr.:
     223-4410233
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-3-S
EAN/GTIN:
     4021176727511
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Universal-Abzieher 2-armig 250x200mm

Universal-Abzieher, zweiarmig, mit schmalen Abzughaken

Ausführung: Zweiarmig, aus Spezialstahl. Mit gleitenden und immer parallelen sowie schmalen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Für enge Zwischenräume. Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Weitere Informationen:
Modell:
20-3-S
Anwendung:
Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. für enge und schlecht zugängliche Zwischenräume
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Besonderheit:
Traverse mit 6-kant-Profil
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
200 mm
Spannweite max.:
250 mm
Anzahl Abzughaken:
2 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,58*
€ 293,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 257,35*
€ 293,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,90*
€ 293,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,71*
€ 293,72*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 332,33*
€ 372,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,85*
€ 443,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,66*
€ 408,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.