Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRONEN-HANSA Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140mm
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140mm
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140mm
Artikel-Nr.:
     223-4310157
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

KRONEN-HANSA Mehrschicht-Reibebrett 280 x 140mm

Reibebrett Reibfix-Holz
• Mehrschichtig verleimt
• Verzugsfrei
• Angeschliffene Kanten
• Griff verleimt und geheftet
• Kalkbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Marke:
Kronen Hansa
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 5,87*
5 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 5,90*
7 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,01*
1
€ 7,95*
ab € 4,35*
€ 6,25*
Lager 223
58
1
€ 8,50*
ab € 6,81*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,86*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 5,17*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,30*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 11,12*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.