Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Stromzangen-Multimeter CM 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Stromzangen-Multimeter CM 7
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Stromzangen-Multimeter CM 7
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Stromzangen-Multimeter CM 7
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Stromzangen-Multimeter CM 7
Artikel-Nr.:
     223-4211458
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44059
EAN/GTIN:
     4014651440593
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

BENNING Digital-Stromzangen-Multimeter CM 7

Digital-Stromzangen-Mulltimeter CM 7

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.

CM 7. Ideal zur Strommessung bis 1000 A (Wechsel- und Gleichstrom).
Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterie.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Schutzart:
IP 30
Batterietyp:
9-Volt-Block
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messverfahren:
TRUE RMS
Batterieanzahl:
1
Diodenprüfung:
Nein
Phasenprüfung:
Nein
Zangenöffnung:
53 mm
Widerstand max.:
400 Ohm O
Widerstand min.:
,1 Ohm O
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gleichstrom max.:
1.000 A A
Gleichstrom min.:
,1 A A
Messwertspeicher:
HOLD, MAX/MIN, PEAK, ZERO
Wechselstrom max.:
1.000 A A
Wechselstrom min.:
,1 A A
Durchgangsprüfung:
Ja
Gleichspannung max.:
1.000 V V
Gleichspannung min.:
,1 V V
Widerstandsprüfung:
Nein
Frequenzbereich max.:
400 Hz
Frequenzbereich min.:
1 Hz
Wechselspannung max.:
750 V V
Wechselspannung min.:
,1 V V
Batterie-Typ nach IEC:
6LR61
Beleuchtung (Anzeige):
Ja
Batterie-Typ nach ANSI:
9 V
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 220,98*
€ 238,01*
€ 4,90*
ab € 237,83*
€ 256,38*
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 258,71*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 240,11*
€ 258,73*
Lager 223
20
€ 8,50*
ab € 285,39*
€ 304,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,76*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Benning
044145
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.