Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-42mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-42mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-42mm
Artikel-Nr.:
     223-4211267
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     5.5091E
EAN/GTIN:
     4004625006894
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-42mm

Kunststoffrohrschere ROCUT®

Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen.
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
33.7 mm
Kopfbreite (b2):
46.8 mm
Kopfstärke (a1):
16 mm
Kopfstärke (a2):
9 mm
Länge:
380 mm
Schlüsselweite s1xs2:
22
Schlüsselweite (s1):
22 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
380 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
nein
Batterien zum Betrieb erforderlich:
nein
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 23,13*
€ 28,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,44*
€ 28,98*
1 Tag
53
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 29,57*
1 Tag
53
€ 7,90*
ab € 24,28*
€ 30,12*
Lager 223
53
€ 8,50*
ab € 31,12*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52000
ab € 38,55*
Ähnlich
Rothenberger
52005
ab € 19,24*
Ähnlich
Rothenberger
52010
ab € 48,14*
Ähnlich
Rothenberger
52015
ab € 121,99*
Ähnlich
Rothenberger
55090E
ab € 17,92*
Ähnlich
Rothenberger
55095E
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.