| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211256 Herst.-Nr.: 8004409001 EAN/GTIN: 3303808004407 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Locheisen-Satz 3-40mm gerade Locheisen-Satz Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten. Satzinhalt: Locheisen von 3 bis 40 mm: Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 mm Blockhalter Weitere Informationen: | | Anzahl: | 21-teilig | Anwendung: | Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff), armierten Werkstoffen (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm | Satzinhalt: | Locheisen von 3-40 mm Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 mm Blockhalter 2-40 mm | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Metallkassette |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,59* | € 123,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 106,59* | € 123,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,03* | € 124,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,63* | € 124,08* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 137,32* | € 159,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|