Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 75 TC 0-75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 75 TC 0-75mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 75 TC 0-75mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 75 TC 0-75mm
Artikel-Nr.:
     223-4211086
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     52015
EAN/GTIN:
     4004625025369
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 75 TC 0-75mm

Kunststoffrohrschere ROCUT® TC

Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kugelkopf:
Ja
Rändelung:
Ja
Veredelung:
poliert und verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Innen-4-kant
Antriebsnorm:
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
Gesamtlänge:
140 mm
Klingenlänge:
102 mm
Abtriebsprofil:
Innen-6-kant
Antriebsgröße:
1/2 in
Schlüsselweite:
12 mm
Außendurchmesser Antrieb:
24.6 mm
Spitzenveredelung:
TiN-beschichtet
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 139,94*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 140,17*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 122,56*
€ 140,50*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 123,04*
€ 140,50*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 156,56*
€ 178,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52000
ab € 38,49*
Ähnlich
Rothenberger
52005
ab € 19,22*
Ähnlich
Rothenberger
52010
ab € 48,13*
Ähnlich
Rothenberger
55090E
ab € 17,93*
Ähnlich
Rothenberger
55091E
ab € 23,14*
Ähnlich
Rothenberger
55095E
ab € 72,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.