| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210899 Herst.-Nr.: 460936 EAN/GTIN: 4030884609361 |
| |
|
| | |
| HESSE Suchspiegel 24x270mm Suchspiegel mit verchromtem Teleskoprohr Ausführung: Spiegelgehäuse aus Edelstahl mit Metalleinfassung und verchromtem Teleskoprohr sowie 2-teiligem Sechskant-Aluminiumgriff. Weitere Informationen: | | Griff: | 2-teilig | Länge: | 260 mm | Material: | Metall | Spiegeldurchmesser: | 24 mm | Ansteckclip: | Nein | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Spiegelform: | rund | Länge verstellbar: | Nein | Spiegel verstellbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,27* | € 8,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,28* | € 8,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,29* | € 8,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,32* | € 8,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,10* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|