Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 35 S 6-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 35 S 6-35mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 35 S 6-35mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 35 S 6-35mm
Artikel-Nr.:
     223-4210564
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     55005
EAN/GTIN:
     4004625011706
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 35 S 6-35mm

Kunststoffrohrschere ROCUT® PS

Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch den Ratschenmechanismus erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griff in ergonomischer Pistolenform.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.
Weitere Informationen:
Crimpbereich:
6 mm
für Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
AWG:
18
Inhalt:
200 Stück
Marke:
KNIPEX®
Herstellerartikelnummer:
97 99 391
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,15*
€ 40,75*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 32,14*
€ 40,79*
1 Tag
41
1
€ 4,90*
ab € 32,88*
€ 41,49*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 32,28*
€ 41,67*
Lager 223
41
1
€ 8,50*
ab € 41,10*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
5.5006
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.