Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-63mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-63mm
Artikeldetailsicht ROTHENBERGER ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-63mm
Artikel-Nr.:
     223-4210563
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     5.5095E
EAN/GTIN:
     4004625011942
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-63mm

Kunststoffrohrschere ROCUT®

Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
Länge:
135 mm
Gewicht netto:
21 g
Verpackung Länge:
170.00 mm
Verpackung Volumen:
0,204 dm³
Verpackung Breite:
60.00 mm
Verpackung Höhe:
6.00 mm
RoHs:
n
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,04*
€ 87,00*
2 Tage
54
€ 4,95*
ab € 72,96*
€ 87,04*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 88,24*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 88,24*
Lager 223
54
€ 8,50*
ab € 93,19*
€ 110,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52000
ab € 38,57*
Ähnlich
Rothenberger
52005
ab € 19,29*
Ähnlich
Rothenberger
52010
ab € 48,24*
Ähnlich
Rothenberger
52015
ab € 122,33*
Ähnlich
Rothenberger
55090E
ab € 17,95*
Ähnlich
Rothenberger
55091E
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.