Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210562 Herst.-Nr.: 52000 EAN/GTIN: 4004625520000 |
| |
|
| | |
| ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 42 TC 0-42mm Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.2 mm | Typ: | CD | Farbe: | grau | Länge: | 12.7 mm | Schwenkbereich: | 72 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/8 in |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,49* | € 46,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,17* | € 47,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 38,50* | € 47,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,28* | € 50,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 49,46* | € 58,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|