Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 1"
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 1"
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 1"
Artikel-Nr.:
     223-4210495
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784097604
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

FORMAT Eck-Rohrzange DIN5234 C 1"

Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C

Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.

Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Rohre:
1 Zoll
Spannweite:
48 mm
Länge:
320 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784097604
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
541
20
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,60*
2 Tage
541
1
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,65*
4 Tage
470
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,65*
1 Tag
541
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,67*
Lager 223
546
1
€ 8,50*
ab € 6,92*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.