Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210294 Herst.-Nr.: 1240200 EAN/GTIN: 4003773040262 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange 200mm 0,03-10qmm Nr. 12 40 200 12 40 200 EAN Selbsteinstellende AbisolierzangeFür ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0 mm² Längenanschlag: 3 – 18 mm AWG: 32 — 8 - Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- geringes Gewicht
Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,03-10 mm² | Länge: | 200 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 12 40 200 EAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,01* | € 61,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,84* | € 61,61* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 48,25* | € 61,73* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,46* | € 62,01* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,73* | € 62,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|