Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210275 Herst.-Nr.: 480783 EAN/GTIN: 4008190138271 |
| |
|
| | |
| WEIDMÜLLER Universal-Kabelmesser 6-25mm Kabelmesser Ausführung: Messer mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs-, und Spiralschnitt. Mit scharfkantigem Stahlbügel zum Aufbrechen eingeschnittener Isolierung. Schnitttiefe durch Rändelschraube einstellbar bis Isolationsstärke 4,5 mm. Griff kunststoffummantelt. Lieferung inkl. 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen Abmanteln an jeder beliebigen Stelle bei Rundkabeln unterschiedlicher Querschnitte. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 12-teilig | Satzinhalt: | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm mm | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Karton | Schlüsselart: | Set | Schlüsselweite: | Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,63* | € 32,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,88* | € 33,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,08* | € 34,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,17* | € 35,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 37,60* | € 43,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|