Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4119917 Herst.-Nr.: 65054 EAN/GTIN: 5902658650543 |
| |
|
| | |
| 3M Fächerschleifscheibe 967A Cubitron II 125mm konisch P40 Fächerschleifscheibe Cubitron™ II, Ø 125 mm 967A Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu 30 % schnellerem Abtrag. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte. Weitere Informationen: | | Kornart: | 3M™ präzisionsgeformtes Keramikkorn | Körnung: | 40+ | Anwendung: | In allen Metall verarbeitenden Bereichen | Außendurchmesser: | 125 mm | Tellerform: | konisch | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Eignung für Edelstahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,99* | € 4,81* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,15* | € 5,06* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,09* | € 5,17* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,23* | € 5,19* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,55* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|