Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB
Artikel-Nr.:
     223-4119907
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784528689
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Schaftfräser D6527 VHM TiAlN Satz 6-16mm 5tlg. HB

VHM-Schaftfräser-Satz

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 35°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit sowie höchste Stabilität bei der Bearbeitung erreicht. Zudem können bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Satzinhalt-Ø:
6; 8; 10; 12; 16 mm
Stahl:
180 | 160 | 120
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
80
Alu:
300
Alu > 8% Si:
300
Kupfer Cu-Leg.:
80
Gehärteter Stahl:
60
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784528689
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 145,35*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 145,35*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 145,35*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 152,38*
Lager 223
22
€ 8,50*
ab € 140,54*
€ 171,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.