Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30
Artikel-Nr.:
     223-4117871
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A1002032
EAN/GTIN:
     4034221014320
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK

HAIMER Spannzangenfutter Typ ER, DIN 69893-A, 100 mm Läng 1,5-20 mm, Aufnahme: HSK100, Spannzange: ER30

Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
50 mm
Länge 1:
100 mm
Länge 2:
47 mm
Spannbereich:
1,5-20 mm
Spannzangengröße:
ER32
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,64*
€ 220,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 221,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 182,84*
€ 221,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 184,25*
€ 222,89*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 234,58*
€ 277,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.