Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 400 mm, Kurzkegel 8 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 400 mm, Kurzkegel 8 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 400 mm, Kurzkegel 8 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 400 mm, Kurzkegel 8 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 400 mm, Kurzkegel 8 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 400 mm, Kurzkegel 8 D
Artikel-Nr.:
     223-4117402
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437665
EAN/GTIN:
     4019208228464
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 400 mm, Kurzkegel 8 D

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T

Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
400 mm
Kurzkegel:
8
Durchgangbohrungs-Ø:
102 mm
Höhe ohne Backen D:
141 mm
F:
171,4 mm
max. Drehmoment:
260 N·m
max. Spannkraft:
260 kN
Rundlaufgenauigkeit:
0,08 mm
max. Drehzahl:
2200 min-1
Herstellerartikelnummer:
437665
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.553,49*
€ 7.642,87*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.553,66*
€ 7.643,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.449,94*
€ 7.699,26*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.668,52*
€ 7.757,34*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 9.581,86*
€ 9.659,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.659,65*
€ 11.494,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.604,58*
€ 11.429,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.581,86*
€ 11.402,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.