Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 200 mm, Kurzkegel 5 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 200 mm, Kurzkegel 5 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 200 mm, Kurzkegel 5 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 200 mm, Kurzkegel 5 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 200 mm, Kurzkegel 5 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 200 mm, Kurzkegel 5 D
Artikel-Nr.:
     223-4117394
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437654
EAN/GTIN:
     4019208228389
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 200 mm, Kurzkegel 5 D

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T

Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Kurzkegel:
5
Durchgangbohrungs-Ø:
52 mm
Höhe ohne Backen D:
101 mm
F:
104,8 mm
max. Drehmoment:
155 N·m
max. Spannkraft:
114 kN
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Herstellerartikelnummer:
437654
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.341,31*
€ 2.412,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.352,97*
€ 2.424,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.352,97*
€ 2.424,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.394,55*
€ 2.466,83*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3.174,53*
€ 3.253,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.253,36*
€ 3.871,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.236,82*
€ 3.851,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.190,25*
€ 3.796,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.174,53*
€ 3.777,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.