Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11
Artikel-Nr.:
     223-4117391
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437563
EAN/GTIN:
     4019208228334
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 400 mm, Kurzkegel 11

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T

Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
400 mm
Kurzkegel:
11
Durchgangbohrungs-Ø:
102 mm
Höhe ohne Backen D:
138 mm
F:
235 mm
max. Drehmoment:
260 N·m
max. Spannkraft:
260 kN
Rundlaufgenauigkeit:
0,08 mm
max. Drehzahl:
2200 min-1
Herstellerartikelnummer:
437563
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.207,49*
€ 7.284,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.207,56*
€ 7.284,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.108,67*
€ 7.338,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.317,24*
€ 7.393,60*
Lager 223
36 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9.076,32*
€ 9.142,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.142,46*
€ 10.879,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.112,30*
€ 10.843,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.076,32*
€ 10.800,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.