Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF-Plus, 1,0-13,0 mm, Schaft 16,0 mm zylindri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF-Plus, 1,0-13,0 mm, Schaft 16,0 mm zylindri
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF-Plus, 1,0-13,0 mm, Schaft 16,0 mm zylindri
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF-Plus, 1,0-13,0 mm, Schaft 16,0 mm zylindri
Artikel-Nr.:
     223-4116826
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     1000130Z16
EAN/GTIN:
     4250261510909
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
albrecht schnellspannbohrfutter 1-1...
schnellspannbohrfutter

ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF-Plus, 1,0-13,0 mm, Schaft 16,0 mm zylindri

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig).
Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit.
Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten.

Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft.
Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-13 mm
Aufnahme:
Ø 16
Futter-Ø:
50 mm
Länge geöffnet:
79 mm
Länge geschlossen:
91 mm
Herstellerartikelnummer:
100 0130 Z16 0
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 1-13 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 183,43*
€ 4,90*
ab € 153,32*
€ 183,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 185,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 157,05*
€ 186,51*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 199,75*
€ 235,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.