| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116660 Herst.-Nr.: 819295 EAN/GTIN: 4332163819295 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Vorschlaghammerstiel DIN 5112, aus Hickoryholz 900 mm, für Vorschlaghammer 8 + 10 kg Holzstiel für Vorschlaghammer Ausführung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil. Hinweis: Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 5112 | Augenform: | oval | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 900 mm | Für Hämmer: | 8000/10000 g | Stielmaterial: | Hickory | Für Hammertyp: | Vorschlaghammer | Stielveredelung: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,14* | € 7,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,62* | € 8,10* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,82* | € 8,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,62* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|