| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116657 Herst.-Nr.: 819264 EAN/GTIN: 4332163819264 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Vorschlaghammerstiel DIN 5112, aus Hickoryholz 600 mm, für Vorschlaghammer 3 kg Holzstiel für Vorschlaghammer Ausführung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil. Hinweis: Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 5112 | Augenform: | oval | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 600 mm | Für Hämmer: | 3000 g | Stielmaterial: | Hickory | Für Hammertyp: | Vorschlaghammer | Stielveredelung: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,21* | € 4,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,17* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,43* | € 4,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,05* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|