Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 3 kg
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 3 kg
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 3 kg
Artikel-Nr.:
     223-4116619
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134508127
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer

PEDDINGHAUS Vorschlaghammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1042 - 3 kg

Vorschlaghammer ULTRATEC Nr. 5027.98
• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
• Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
• Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer

Hinweis: ULTRATEC-Stiel mit 3-facher Sicherheitsverkeilung.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1042
Kopfgewicht:
3 kg
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
920 mm
Stielschutz:
Nein
Kopfmaterial:
C45-Stahl
Stielmaterial:
3-Komponenten-Glasfaser
Bahnveredelung:
geschliffen
Kanten gebrochen:
Ja
Pinnenveredelung:
geschliffen
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 38,46*
€ 50,95*
1 Tag
91
1
€ 5,50*
ab € 38,71*
€ 51,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 51,16*
1 Tag
91
2
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 52,24*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 57,47*
€ 72,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027984000
ab € 42,90*
Ähnlich
Peddinghaus
5027985000
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.