| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116615 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016134506789 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel DIN 1041 - 500 g Schlosserhammer ULTRATEC Nr. 5039.98 • Geschmiedet, gehärtet und angelassen • C45-Qualitätsstahl • Bahn und Pinne sauber geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1041 • ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern • Ergonomisch gestaltete Form des Stiels • Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 1041 | Kopfgewicht: | 500 g | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 315 mm | Stielschutz: | Nein | Material Kopf: | Stahl | Bahnveredelung: | geschliffen | Kopfveredelung: | geschmiedet, gehärtet und angelassen | Material Griff: | 3-Komponenten-Glasfaser | Material Stiel: | 3-Komponenten-Glasfaser | Pinnenveredelung: | geschliffen | Kanten abgeschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,44* | € 14,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,80* | € 16,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,78* | € 16,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,26* | € 17,12* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,82* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|