Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schlosserhammerstiel aus Hickoryholz, 350 mm für Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammerstiel aus Hickoryholz, 350 mm für Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 800 g
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammerstiel aus Hickoryholz, 350 mm für Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 800 g
Artikeldetailsicht PEDDINGHAUS PEDDINGHAUS Schlosserhammerstiel aus Hickoryholz, 350 mm für Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 800 g
Artikel-Nr.:
     223-4116608
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016134702099
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

PEDDINGHAUS Schlosserhammerstiel aus Hickoryholz, 350 mm für Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 800 g

Hickory-Stiel für Schlosserhammer
• Für Schlosserhämmer mit ovalem Auge
• Hammerstiel nach DIN 5111
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5111
Augenform:
oval
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
350 mm
Für Hämmer:
800 g
Stielmaterial:
Hickoryholz
Für Hammertyp:
Schlosserhammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,39*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 7,41*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,14*
€ 7,43*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,2452*
€ 7,5852*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 6,55*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.