| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116596 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016134502323 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Schlosserhammer mit Hickorystiel DIN 1041 - 300 g, mit Stielschutzhülse Schlosserhammer Nr. 5039.93, mit Stielschutzhülse • Geschmiedet, gehärtet und angelassen • Vergütungsstahl • Bahn und Pinne sauber geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1041 • Hickorystiel mit vernickeltem, durch den Kopf geführten Stielschutz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 1041 | Stielform: | doppelt geschweift | Kopfgewicht: | 300 g | SB-Verpackt: | Nein | Stiellänge: | 300 mm | Stielschutz: | Ja | Material Kopf: | Stahl | Bahnveredelung: | blank | Kopfveredelung: | pulverlackiert | Material Stiel: | Hickoryholz | Kopfbefestigung: | Ringkeil | Stielveredelung: | lackiert | Pinnenveredelung: | blank | Kanten abgeschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,04* | € 17,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,88* | € 17,73* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,72* | € 18,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,50* | € 18,55* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,62* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|