Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 220 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 220 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 220 mm
Artikel-Nr.:
     223-4116279
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208039442
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 220 mm

Bohrmaschinen-Schraubstock BOF
• Zum sicheren Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen
• Spannsystem mechanisch, manuell betätigt
• Ganzer Spannbereich durch Drehen überbrückbar
• Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig
• Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich
• Spannbacken umkehrbar, eine Seite glatt und beidseitg geschliffen
• Feste Spannbacke mit einem Längsprisma und zwei Querprismen
• Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
• Grundkörper aus Spezialguss
• Niedere stabile Ausführung mit Gewindespindel
Weitere Informationen:
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
220 mm
Schlitzabstand:
210 mm
Gewicht:
25 kg
Marke:
RÖHM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 567,39*
€ 601,23*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,59*
€ 601,25*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 573,45*
€ 604,20*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 577,44*
€ 608,97*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 740,37*
€ 781,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,81*
€ 930,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,45*
€ 923,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,65*
€ 906,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,77*
€ 894,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,37*
€ 881,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.