| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4115510 Herst.-Nr.: 614160 EAN/GTIN: 4021176112966 |
| |
|
| | |
| KUKKO Druckspindel für Abzieher Mod. 614160, M14x1,5 x 160 mm Druckspindel Ausführung: Spezialbeschichtete Spindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Zum feinen, schnellen und zentrischen Spannen von Trennbacken. Für Abzieher-Modell: 14-2; 20-1; 20-10; 20-1-S; 20-10-S; 20-1+; 20-10+; 20-10-SP; 44-2; 45-2 Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Gewinde: | M 14 | Steigung: | 1.5 mm | SB-Verpackt: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Ausführung Spindel: | mechanische Druckspindel | passend für Abzieher: | 20-1; 20-10; 44-2; 45-2; 112-20; 113-20; 205-01; 206-01; 207-01; 208-01; 209-01 | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,53* | € 41,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,00* | € 42,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,99* | € 42,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,14* | € 42,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,07* | € 54,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|