Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4115500 Herst.-Nr.: 5003590001 EAN/GTIN: 4013288121301 |
| |
|
| | |
| WERA Bithalter mit Schnellwechselfutter 3/8" ZYKLOP für alle 1/4"-Bits Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Für 1/4" Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Schnellwechselfutter. - 3/8" Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für schnellen Bitwechsel
- Geeignet für 1/4" Sechskant-Bits (Wera Anschluss-Reihen 1 und 4)
- Chrom-Vanadium
Anwendung: Geeignet für 1/4"-Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung: Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bitwechsel; Chrom-Vanadium Weitere Informationen: | | Länge: | 44 mm | Herstellerartikelnummer: | 05003590001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,07* | € 12,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,08* | € 12,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,13* | € 12,14* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 12,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,36* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|