Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikeldetailsicht WERA WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     223-4115357
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     1550PH00
EAN/GTIN:
     4013288039118
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH

WERA ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1550, Phillips PH 00 x 60 mm

Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

  • Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.
  • Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei ≤ 10 Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.
  • Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.
  • Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.
  • Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.
  • Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Kraftform Micro Kreuzschlitzschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10 Ohm
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln



    Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
    Klinge: Rund
    Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
    Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen (Rot = Phillips) und Größenstempelung.
    Weitere Informationen:
    Größe:
    PH 00
    Klingenlänge:
    60 mm
    Gesamtlänge:
    157 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05030110001
    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera ph schraubendreher, vde phillips-schraubendreher, ph schraubendreher 0x60
    Angebote (25)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    39
    1
    € 4,90*
    ab € 3,26*
    € 4,42*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,79*
    ab € 3,27*
    € 4,45*
    1 Tag
    39
    1
    € 7,90*
    ab € 3,29*
    € 4,46*
    4 Tage
    39
    1
    € 4,30*
    ab € 3,27*
    € 4,55*
    Lager 223
    39
    1
    € 8,50*
    ab € 3,75*
    € 5,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05030111001
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Wera
    05030112001
    ab € 2,89*
    Zubehör
    RS Pro
    6811231
    ab € 161,71*
    Zubehör
    RS Pro
    6811235
    ab € 127,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.