Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-5, Spannweite/-tiefe: 350 x 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-5, Spannweite/-tiefe: 350 x 275 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-5, Spannweite/-tiefe: 350 x 275 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-5, Spannweite/-tiefe: 350 x 275 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114927
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44693
EAN/GTIN:
     4021176850684
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-5, Spannweite/-tiefe: 350 x 275 mm

Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 12

Ausführung: Mit einteiligen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Zum Abziehen von schweren Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern und ähnlichen Teilen.
Weitere Informationen:
Modell:
12-5
Anwendung:
Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
275 mm
Spannweite max.:
300 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,20*
€ 1.071,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,46*
€ 1.071,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,64*
€ 1.075,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,96*
€ 1.118,43*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.376,63*
€ 1.419,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,66*
€ 1.689,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,92*
€ 1.675,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,45*
€ 1.647,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,63*
€ 1.638,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.