Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-2, Spannweite/-tiefe: 150 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-2, Spannweite/-tiefe: 150 x 125 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-2, Spannweite/-tiefe: 150 x 125 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-2, Spannweite/-tiefe: 150 x 125 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-2, Spannweite/-tiefe: 150 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114924
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44604
EAN/GTIN:
     4021176006791
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, mit einstellbarer Spannweite Mod. 12-2, Spannweite/-tiefe: 150 x 125 mm

Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 12

Ausführung: Mit einteiligen, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Zum Abziehen von schweren Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern und ähnlichen Teilen.
Weitere Informationen:
Modell:
12-2
Anwendung:
Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
125 mm
Spannweite max.:
150 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 118,94*
€ 137,70*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 137,70*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 137,94*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 138,33*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 157,03*
€ 182,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
12-1
ab € 80,94*
Ähnlich
Kukko
12-3
ab € 173,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.