Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-1, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-1, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-1, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-1, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114916
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44591
EAN/GTIN:
     4021176013393
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Universal-Abzieher, dreiarmig Mod. 30-1, Spannweite/-tiefe: 90/100 mm

Universal-Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 30

Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Robustes, starkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Weitere Informationen:
Modell:
30-1
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
100 mm
Spannweite max.:
90 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,69*
€ 84,29*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 71,23*
€ 84,63*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 85,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,25*
€ 86,06*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 97,02*
€ 114,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821806
ab € 52,75*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 75,43*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 140,08*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 154,48*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 285,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.