| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114908 Herst.-Nr.: 42-2 EAN/GTIN: 4021176015373 |
| |
|
| | |
| KUKKO Abzieher, dreiarmig, kleines/handliches Modell Mod. 42-2, Spannweite/-tiefe: 80/80 mm Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit Druckspindel Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Mit T-Griff Weitere Informationen: | | Modell: | 42-2 | Anwendung: | Für Auto-Elektrik, Elektrowerkstatt, Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben usw. | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Nein | Antriebsform: | Quergriff | Krallenfüße: | Nein | Spanntiefe max.: | 80 mm | Spannweite max.: | 80 mm | Anzahl Abzughaken: | 3 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Nein | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Seitliche Spannzwinge: | Nein | Spindel mit Zentrierspitze: | Nein | automatische Selbstspannung: | Nein | automatische Selbstjustierung: | Nein | automatische Selbstverriegelung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,71* | € 38,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,93* | € 38,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,53* | € 39,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,83* | € 39,49* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,55* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|