Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-4, Spannweite/-tiefe: 250/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-4, Spannweite/-tiefe: 250/200 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-4, Spannweite/-tiefe: 250/200 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-4, Spannweite/-tiefe: 250/200 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-4, Spannweite/-tiefe: 250/200 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114905
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-4
EAN/GTIN:
     4021176016776
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-4, Spannweite/-tiefe: 250/200 mm

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 45

Ausführung: Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
45-4
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
200 mm
Spannweite max.:
250 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Ja
automatische Selbstjustierung:
Ja
automatische Selbstverriegelung:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 142,65*
€ 167,54*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 145,29*
€ 168,70*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 170,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 171,44*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 197,66*
€ 228,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-1
ab € 44,37*
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 66,16*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 99,04*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 178,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.