Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114902
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-1
EAN/GTIN:
     4021176016448
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abzieher, dreiarmig, kräftiges Modell Mod. 45-1, Spannweite/-tiefe: 100/100 mm

Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 45

Ausführung: Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Weitere Informationen:
Modell:
45-1
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
100 mm
Spannweite max.:
100 mm
Anzahl Abzughaken:
3 St.
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Ja
automatische Selbstjustierung:
Ja
automatische Selbstverriegelung:
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,71*
€ 55,03*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 46,17*
€ 55,15*
7 Tage
33
€ 4,95*
ab € 46,49*
€ 55,53*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 48,14*
€ 57,58*
Lager 223
33
€ 8,50*
ab € 62,62*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 66,66*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 99,36*
Ähnlich
Kukko
45-4
ab € 143,37*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 177,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.