Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114883
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-2+
EAN/GTIN:
     4021176644931
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Universal-Abzieher, zweiarmig, Schnellverstellung Mod. 20-2+, Spannweite/-tiefe: 160/150 mm

Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20+ mit Schnellverstellung

Ausführung: Mit gleitenden, immer parallelen sowie selbstzentrierenden, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel.

Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Schnelles Lösen und Verschieben der Abzugshaken durch Handstellräder.
Weitere Informationen:
Modell:
20-2+
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Besonderheit:
Traverse mit 6-kant-Profil
Krallenfüße:
Nein
Spanntiefe max.:
150 mm
Spannweite max.:
160 mm
Anzahl Abzughaken:
2 St.
Schnellverstellung:
Ja
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,69*
€ 127,65*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 104,76*
€ 128,39*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 128,99*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 129,58*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 158,82*
€ 192,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,89*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 69,49*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,12*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 219,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.