Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114865 Herst.-Nr.: 41-5 EAN/GTIN: 4021176836343 |
| |
|
| | |
| KUKKO Abzieher, zweiarmig, kräftiges Modell Mod. 41-5, Spannweite/-tiefe: 180/200 mm Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 41 Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung mit Trennvorrichtungen. *Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Weitere Informationen: | | Modell: | 41-5 | Anwendung: | Für Auto-Elektrik, Elektrowerkstatt, Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben usw. | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Nein | Antriebsform: | Innen-6-kant | Krallenfüße: | Nein | Spanntiefe max.: | 200 mm | Spannweite max.: | 180 mm | Anzahl Abzughaken: | 2 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Nein | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Seitliche Spannzwinge: | Nein | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja | automatische Selbstspannung: | Nein | automatische Selbstjustierung: | Nein | automatische Selbstverriegelung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,76* | € 98,40* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,97* | € 98,79* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,22* | € 100,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,54* | € 102,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 107,82* | € 131,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|